平和メディク
平和メディクの クリーンルーム用清掃用品
平和メディクの クリーンルーム用綿棒
工業用綿棒 SW801
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
07415007
品番
7732
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
毛羽立ちにくく、吸水性に優れています。
ホコリを寄せ付けにくい静電気防止フィルムを使用しています。
トラスコ品番
658-9410
材質
綿球:綿
軸径(Φmm)
1.5
全長(mm)
76
タイプ
スリム水滴型
軸長(mm)
73
先端径(mm)
3.3
軸
紙
箱入数
100