付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(SML※Mはイヤホンに装着済み)×1ぺアー、保証書付き取扱説明書、東芝充電式ニッケル水素電池×2、USB充電ケーブル(1m)寸法(mm)幅56×高さ99×奥行13色シルバー質量(g)59(乾電池含まず)電源(V)DC3(単4形充電式ニッケル水素電池2本/単4形乾電池×2本)機能LEDライト付き、スリープタイマー付き、ワイドFM対応スピーカーΦ3.0cm(8Ω)×1、実用最大出力800mW受信周波数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1710kHz電池使用時間(時間)東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時 FM受信約43、AM受信約45、内蔵スピーカー使用時 FM受信約35、AM受信約43/東芝充電式ニッケル水素電池(TNH-4×2本)使用時:イヤホン使用時 FM受信約30、AM受信約30、内蔵スピーカー使用時 FM受信約25、AM受信約32入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB入力端子:Type-C(充電用5V)