付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)、リモコン
仕様CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)、SDカード(別売り)(A):再生形式:MP3(MPEG-1 udio Layer3(〜192kbps))、対応メモリー:SDカード(32MB〜2GB)、SHDCカード(4GB〜32GB)、カセットテープ部:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:交流バイアス消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット60*ハイポジションテープ(TYPEU/CrO2)は再生のみに対応しており、録音はできません。
寸法(mm)幅316×高さ128×奥行215(突起部含まず)
質量(kg)2.2(乾電池含まず)
色シルバー
電源AC100V50/60Hz、単2乾電池×6(消費電力22W)
周波数(ラジオ部)受信:FM:76.0〜108.0MHz AM:531〜1,710kHz、CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング:44.1kHz、再生可能ディスク:CD,CD-R/RW(CD-DA)
スピーカーΦ8cmコーン型×2、実用最大出力:3W+3W
BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:10
入出力端子外部入力/ヘッドフォン出力:Φ3.5ステレオミニジャック/マイク入力:Φ3.5モノラルジャック/SDカード挿入口/USBメモリー挿入口
SDカード再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(〜192kbps))、対応メモリー:SDカード(32MB〜2GB)、SHDCカード(4GB〜32GB)
USB(メモリー)再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(〜192kbps))、対応メモリー:USBフラッシュメモリー(32MB〜32GB)、再生可能USBメモリー:USB-IF 規格認定品(USB1.0、USB2.0)(別売り)