付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)
仕様(カセットテープ部)4トラック2チャンネル、録音方式:DCバイアス録音、消去方式:マグネット消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット、(CD部)2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、再生可能ディスク:CD,CD-R/RW(CD-DA)
寸法(mm)幅228×高さ110×奥行205(突起部含まず)
質量(kg)1.5(乾電池・付属品含まず)
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz DC9、単2形乾電池×6本(別売)
消費電力(W)9
周波数(ラジオ部)受信 FM:76.0〜108.0MHz(0.1MHzステップ)、AM:531kHz〜1,710kHz(9kHzステップ)
スピーカーΦ4cmコーン型×2、実用最大出力:1.0W+1.0W