メイン画像

PSSTRYOC13BL TRYON BSSIマットブラック bolle 07417168 PSSTRYOC13BL TRYON BSSIマットブラック bolle 07417168 PSSTRYOC13BL TRYON BSSIマットブラック bolle 07417168 PSSTRYOC13BL TRYON BSSIマットブラック bolle 07417168 PSSTRYOC13BL TRYON BSSIマットブラック bolle 07417168 PSSTRYOC13BL TRYON BSSIマットブラック bolle 07417168

TRYON BSSIマットブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07417168 品番 PSSTRYOC13BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高級感のあるマットブラックカラー

付属品BSSIマイクロファイバーバッグ 仕様【ノーズパッド】調整可能 トラスコ品番592-8778 長さ(mm)170 幅(mm)152 高さ(mm)44 レンズ色コッパーレンズ 適合規格ANSI(Z87.1) 機能【マスク併用可否】◎【防傷加工】〇【防曇加工】◎ コーティングプラチナコーティング テンプル色マットブラック レンズ厚さ(mm)2.2 UV遮蔽率(%)99.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする