メイン画像
bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 2眼型 メガネ
TRYON BSSIマットブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07417186
品番
PSSRUSP443BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
高級感のあるマットブラックカラー
付属品
BSSIマイクロファイバーバッグ
仕様
【ノーズパッド】調整可能
トラスコ品番
592-8777
長さ(mm)
165
幅(mm)
132
高さ(mm)
43
レンズ色
スモークレンズ
適合規格
米国軍事規格MIL-PREF
機能
【マスク併用可否】◎【防傷加工】〇【防曇加工】◎
コーティング
プラチナコーティング
テンプル色
マットブラック
レンズ厚さ(mm)
2.2
UV遮蔽率(%)
99.9