メイン画像
貝印
貝印の カッター
貝印の カッター替刃
貝印の その他替刃
異物混入対策フックナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
注文コード
07418191
品番
750BH0861
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカットする際に発生する異物(包材片)混入を防止することを目的として開発されたナイフです。
用途
食品工場等で使用される食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)開封用。
トラスコ品番
684-4876
材質
本体:PP樹脂(ポリプロピレン)
全長(mm)
136
色
ピンク
タイプ
袋カット用
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
ステンレス鋼
注意
※効果は切断対象の厚さや材質によりますので、詳細は貝印までご相談ください