メイン画像

STYLE DIYペンキ ペイントツールキット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(6個) 注文コード07420607 品番4976124865251
参考基準価格(税別)¥3,172 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ペイントに必要なハケ・ローラー、マスカーなどが一式揃った初心者や女性にも使いやすい便利なセットです。
はじめての方にうれしい、こだわりの道具6点セット。
STYLE DIYペンキ 2kg/4kgとペイントツールキットでオールインワンになっているので、初めてのペイントでもすぐに始めることができます。

用途塗装時に使用する道具のセット品 トラスコ品番532-9725 セット内容マスキングテープ24mm×18m2個、マスカー1000mm×25m、ハケ50mm、ローラーハンドル 主な用途塗装用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする