メイン画像
セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの その他エンドミル
Xヘッドインサート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
508-9455
注文コード
07420781
品番
XSE550E10100D2CZ4
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
トラスコ品番
508-9455
寸法(mm)
【APMXS】12【CZCMS】E10
寸法LF(mm)
18.7
寸法DC(mm)
10
寸法DCSFMS(mm)
9.7