メイン画像
セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの その他エンドミル
Xヘッドインサート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
509-2641
注文コード
07420790
品番
XSE550E12120D2CZ4
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
トラスコ品番
509-2641
寸法(mm)
【APMXS】14.4【CZCMS】E12
寸法LF(mm)
22.1
寸法DC(mm)
12
寸法DCSFMS(mm)
11.7