長谷川(HASEGAWA)の「GATSBY(ギャッツビー)」は、室内ではクリアな伊達メガネとして、屋外では紫外線を感知して自動でレンズの色が変わる調光サングラスです。紫外線カット率は99.9%以上(紫外線透過率0.1%以下)で、日差しによる目への負担や疲労を軽減し、大切な目を保護します。フレームとテンプルに、軽くて弾力のあるTR樹脂を使用しており、かけ心地が良いです。レンズは優れた耐衝撃性のあるポリカーボネイトを使用しています。定番メガネフレームのウェリントンを採用。