トーマセンイ
デニムエプロン 前掛けタイプ 男女兼用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07422979
品番
490-F
参考基準価格(税別)
¥2,022
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ハードな使用にも耐えるデニム素材のギャルソンタイプの腰前掛けエプロンです。
フロントには大型ポケットが2つあり、片方のポケットは脱落防止のファスナー付き仕様となっています。
トラスコ品番
442-4551
材質
綿45%、ポリエステル45%、レーヨン10%
色
インディゴブルー
サイズ
フリー
タイプ
前掛けタイプ
幅(cm)
60
着丈(cm)
48