エアウォーターゾル
エアウォーターゾルの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
エアウォーターゾルの 潤滑スプレー
防錆潤滑浸透剤 DHIー4
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07423721
品番
DHI-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
錆のついた金属部に浸透し、防錆・防湿効果を発揮します。
浸透性に優れており、金属細部の潤滑や錆付いたねじを緩めるのに適しています。
用途
屋内屋外
トラスコ品番
469-6302
材質
合成イソパラフィン系炭化水素、鉱油
色
褐色透明
容量(mL)
420
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.21L
危険物の性状
非水溶性