曜日別特売
46775 ローダウンキット DAYTONA(デイトナ) 07425629

46775 ローダウンキット DAYTONA(デイトナ) 07425629
46775 ローダウンキット DAYTONA(デイトナ) 07425629
46775 ローダウンキット DAYTONA(デイトナ) 07425629
46775 ローダウンキット DAYTONA(デイトナ) 07425629
46775 ローダウンキット DAYTONA(デイトナ) 07425629
46775 ローダウンキット DAYTONA(デイトナ) 07425629

ローダウンキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1キット注文コード07425629品番46775
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ローダウンながら純正以上の乗り心地、コーナリング性能、ギャップ走破性を実現したアジャスタブルリアショック。
シート高で約23mmローダウン可能です。
付属のショートサイドスタンドは、操作しやすい適切な長さに設定しました。(停車時の車体の傾き角度16度)
ローダウンに必要なショートサイドスタンドも付属。
【適合車種】エリミネーター/SE(24-25) [8BL-EL400A]
・取付長:290mm / ノーマル長315mm(純正比25mmショート)
・スプリングプリロード5段階調整可能
・純正サイドスタンドスイッチ使用可能
・純正チェーンケース使用可能

用途
適合車種:エリミネーター/SE(24-25)
ローダウンして足つきの不安を解消。シート高で約23mmローダウン可能
取付長:290mm / ノーマル長315mm(純正比25mmショート)
スプリングプリロード5段階調整可能 / 純正サイドスタンドスイッチ使用可能
ショートサイドスタンド付属
長さ(mm)【ノーマル】315(純正比25mm ショート)ブラックボディ/ブラックスプリング適合車種ELIMINATOR/SE(24-25) [8BL-EL400A]取付長(mm)290
注意
※ 右側のブレーキホースガイドがリアショックと接触するために内側に曲げる必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする