曜日別特売
46261 Aerovisor(エアロバイザー) 車種別キット DAYTONA(デイトナ) 07425979

46261 Aerovisor(エアロバイザー) 車種別キット DAYTONA(デイトナ) 07425979
46261 Aerovisor(エアロバイザー) 車種別キット DAYTONA(デイトナ) 07425979
46261 Aerovisor(エアロバイザー) 車種別キット DAYTONA(デイトナ) 07425979
46261 Aerovisor(エアロバイザー) 車種別キット DAYTONA(デイトナ) 07425979
46261 Aerovisor(エアロバイザー) 車種別キット DAYTONA(デイトナ) 07425979
46261 Aerovisor(エアロバイザー) 車種別キット DAYTONA(デイトナ) 07425979

Aerovisor(エアロバイザー) 車種別キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
スモーク
内容量1キット注文コード07425979品番46261
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

快適にツーリング&街乗りを。
ボルトオンで装着可能なエアロバイザーとスクリーン取付ステーのセット。
スクリーンは日本製ポリカーボネート。
別売のVELONA タコメーターキット(品番:46252/46246)と同時装着可能。
【適合車種】
GB350C(24) [8BL-NC64]

用途
適合車種:GB350C(24)
ボルトオンで装着可能なエアロバイザーのスクリーンと取付ステーのセット
高い透明度と強度を両立したポリカーボネート製スクリーン
別売のVELONA タコメーターキット(品番:46252/46246)と同時装着可能
仕様【同時装着】VELONA タコメーターキット(品番:46252/46246)スモーク適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする