VELONA W 電気式スピード&タコメーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07426040 品番48138
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Φ80のステンレスボディに球面レンズを組み合わせた2ニードルタイプのスピードメーターとタコメーター。
インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。
取り付けピッチ45mmの防振メーターステーが使用可能。
ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。
インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。
レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。

用途
Φ80ボディに 2ニードルタイプのスピードメーター(200km/h)&タコメーター(9000rpm表示)
サブモニターは電圧計、ODO/TRIP/最高回転数メモリー/最高速メモリーを表示可能
インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)
薄型ステンレスボディに球体レンズ採用
レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
ブラックボディ 表示【スピードメーター】200km/h【タコメーター】9000rpm LEDホワイト
注意
※ 純正スピードメーターが機械式の車両(メーターケーブルを使用する車両)は別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)または非接触スピードセンサー(品番:90666)が必要です。
※ タコメーター未装着車両、または純正機械式タコメーター車両に取り付ける場合は別売りのパルスジェネレーター(品番:92333)が必要な場合があります。
※ ECUやCDIより回転信号出力が読み取れない場合があります。
※ 取り付けには配線加工が必要です。
※ 取り付けには別売の防振メーターステーが必要です。
※ メーターケース内外の気温差や湿度により、ガラス面が結露して曇る場合があります。
※ タコメーターは振動対策のため針の反応速度は遅めになります。
※ シフトUPワーニングランプはありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする