オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(W)
15
注文コード
07427403
品番
3IK15A-AW2BSU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
出力・シャフト形状
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
モーター取付角寸法(mm)
70
タイプ
端子箱付タイプ
出力(W)
15
シャフト
丸シャフト
モータータイプ
インダクションモーター