※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.015
シャフト形状
丸シャフト
注文コード
07427464
品番
3IK15A-SW2
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
出力・シャフト形状
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.015
電圧(V)
200/200/220/230
電源
三相
モーター取付角寸法(mm)
70
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60/60/60
シャフト形状
丸シャフト
配線方式
リード線