画像準備中

インダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 出力(W)40 注文コード07427665 品番5IK40A-CW2BJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は出力・シャフト形状など79種類から選べます 他の種類を見る
モーター取付角寸法(mm)90 タイプ端子箱付タイプ 出力(W)40 シャフト丸シャフト モータータイプインダクションモーター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする