※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.04 シャフト形状歯切シャフト 注文コード07428103 品番5IK40GN-UW2
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は出力・シャフト形状など79種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.04 電圧(V)380/400/415 電源三相 モーター取付角寸法(mm)90 種類インダクションモーター 周波数(Hz)50/60/50/60/50 シャフト形状歯切シャフト 配線方式リード線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする