※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.06
シャフト形状
歯切シャフト
注文コード
07428137
品番
5IK60GE-UW2T2
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・シャフト形状
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.06
電圧(V)
380/400/415
電源
三相
モーター取付角寸法(mm)
90
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60/50/60/50
シャフト形状
歯切シャフト
配線方式
端子箱付