商品画像
ケアファッション
800342婦人大きめボタンのびのびストレッチパジャマ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
S
3L
4L
S
M
L
LL
色
パープル
ピンク
パープル
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07428867
品番
800342-14
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
介護の現場で重宝する伸縮性が高く着やすい着せやすいパジャマ
仕様
大きめボタン・ななめボタンホール・後ろ身頃長め・手口足口ゴム入り・ウエスト調節ゴム付き・名前記入欄付き
色
パープル
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル95、ポリウレタン5
性別
女性用