TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(10m) 芯数(C)2 注文コード07429655 品番TKVVBS 0.3X2C UL2576
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は芯数・内容量など268種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。

用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。 サイズ0.3SQ 長さ(m)10 適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul 定格電圧(V)150 芯数(C)2 材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル 材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニル 仕上外径(mm)5.1 シールド編組シールド シース色 導体構成(本/mm)12/0.18 定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁体外径(Φmm)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする