高分解能オシロスコープSDS3000X HDシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch、12bit)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07435009 品番 SDS3054X HD
参考基準価格(税別)¥1,010,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

【高分解能&高速性能】 12-bit ADC、最大4GSa/sサンプリング、400Mptsメモリ深度を搭載。最大890,000 wfm/sの更新速度で突発的な信号も確実に捕捉し、高精度な解析を実現。
【低ノイズ設計】 1GHz帯域でも125µVrmsの低ノイズフロアを実現。ENOB最大8.5ビットにより、時間誤差やスプリアスを抑制し、精度の高い信号観測が可能。
【多彩なトリガ&解析機能】 エッジやインターバル、エリアトリガに加え、I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRayなどシリアルバス解析を標準搭載。組込み開発から車載評価まで幅広く対応。
【操作性と拡張性】 10.1インチタッチディスプレイで直感的に操作。USB/LANによるPC連携やリモート制御に対応し、電源解析機能やAWGオプションを追加すれば試験環境をさらに拡張可能。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様最高波形キャプチャレート:200000wfm/s(ノーマルモード)、890000wfm/s(シーケンスモード)、FFT機能、12-bit 最大16-bit(ERES)、シリアルデコード機能:I2C、SPI、UART、CAN、LIN 質量(kg)4.1 チャンネル数4ch 分解能12〜16ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×236×149 インターフェースUSB 3.0ホスト×2、USB 2.0ホスト×1、USB 3.0デバイス、LAN、外部トリガ、AUX出力(TRIG OUT、PASS/FAIL) 周波数帯域(MHz)500 ディスプレイ10.1インチLCDタッチスクリーン RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート4GSa/s メモリ長さ400Mpts/ch
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする