7012CDU フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受(2個組合せ) 7012CDU NACHI(不二越) 07435639

 

7012CDU フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受(2個組合せ) 7012CDU NACHI(不二越) 07435639
7012CDU フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受(2個組合せ) 7012CDU NACHI(不二越) 07435639
7012CDU フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受(2個組合せ) 7012CDU NACHI(不二越) 07435639
7012CDU フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受(2個組合せ) 7012CDU NACHI(不二越) 07435639
7012CDU フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受(2個組合せ) 7012CDU NACHI(不二越) 07435639

フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受(2個組合せ) 7012CDU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード07435639品番7012CDU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥70,300

・フラッシュグラウンドアンギュラ玉軸受は、正面側差幅(Af)と背面側差幅(Ab)が同じとなるようにあらかじめ調整されており、どの組合せ方式においても所定の予圧が得られるようになっています。・フラッシュグラウンドアンギュラ玉軸受は、単品(組合せ記号: U)での納入または、2個組合せ(組合せ記号: DU)での納入となります。2個組合せでの納入の場合、内径・外径の相互差は抑えられています。アンギュラ玉軸受について・ボールと内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度(接触角)をもって接触するようになっていますので、キシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・接触角をもっているために、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じますので、軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。

d60B18タイプフラッシュグラウンド呼び番号7012C基本動定格荷重Cr(N)57500基本静定格荷重Cor(N)61500軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)15°許容回転速度(min-1) グリース潤滑8000許容回転速度(min-1) 油潤滑11000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
074356397012CDU479570077012CDU7012CDU フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受 7000形(2個組合せ) NACHI(不二越) 47957007フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受 7000形(2個組合せ)NACHI(不二越)1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする