30322 円すいころ軸受 30322 NACHI(不二越) 07440749 30322 円すいころ軸受 30322 NACHI(不二越) 07440749 30322 円すいころ軸受 30322 NACHI(不二越) 07440749 30322 円すいころ軸受 30322 NACHI(不二越) 07440749

円すいころ軸受 30322

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07440749 品番30322
参考基準価格(税別)¥91,900 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。

T54.5 d110 D225 C42 呼び番号30322 基本動定格荷重Cr(N)481000 基本静定格荷重Cor(N)590000 許容回転速度(min-1) グリース潤滑1600 許容回転速度(min-1) 油潤滑2100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする