オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの スピードコントロールモーター
スピードコントロールモーター KUシリーズ用ギヤヘッド(コンビタイプ) 2IK〜
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07441175
品番
2IK6RAW-18J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,450
この商品は
84
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
18
出力(kW)
0.006
種類
スピードコントロールモーター
電圧(V)
100
電源
単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60