オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの スピードコントロールモーター
スピードコントロールモーター KUシリーズ用ギヤヘッド(コンビタイプ) 2RK〜
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07442006
品番
2RK6RAW-180U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,100
この商品は
84
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
180
出力(kW)
0.006
種類
スピードコントロールモーター/レバーシブルモーター
電圧(V)
110/115
電源
単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60