画像準備中

スピードコントロールモーター KUシリーズ用ギヤヘッド(コンビタイプ) 3RK〜

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07443573 品番3RK15RAW-100J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,150
この商品は84種類から選べます 他の種類を見る
減速比100 出力(kW)0.015 種類スピードコントロールモーター/レバーシブルモーター 電圧(V)100 電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする