三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の 制御盤(ユニット品)
FW-Vシリーズ用オプション 増設バッテリユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07443671
品番
FW-SEB-D
参考基準価格(税別)
¥672,000
販売価格(税込)
¥736,780
販売価格(税別)
¥
669,800
バスケットに入れる
仕様
FW-Vシリーズ用増設バッテリユニット
H
502
寸法D1(mm)
635
寸法D2(mm)
(配線スペース)1200
寸法W(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合