質量(kg)約55タイプ(製品)端子台・コンセント仕様電圧(V)(交流入力)AC185~260、(交流出力)UPS動作時:200-240 ±5%(接続するUPSの出力設定に依存)、UPSバイパス時:200-240 (入力電圧の±10%以内)入力容量5.0kVA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×484×507周波数(交流入力)50/60Hz ±5%、(交流出力)UPS動作時:50/60Hz (接続するUPSの出力周波数に同期)、UPSバイパス時:入力周波数 (入力の周波数に依存)出力容量5.0kVA/4.0kW相数(交流入力・交流出力)単相2線式相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレー端子台(交流入力・交流出力)M4端子台周囲温度(℃)0~40(推奨20~30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合据付方式タワータイプ