代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07443811
品番
G-10BJUSE100
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
一般設備用バタフライバルブの規格として定められているJIS B 2032の規格をすべて満足する製品で、幅広い用途に対応できます
トラスコ品番
537-4349
材質
ADC12
寸法L(mm)
【面間】52
寸法H(mm)
【高さ】177
寸法D(mm)
【ハンドル】110
呼び径(A)
100
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材