オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの スピードコントロールモーター
スピードコントロールモーター KUシリーズ用ギヤヘッド(コンビタイプ) 3RK〜
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07444018
品番
3RK15RCW-12.5E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,050
この商品は
84
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
12.5
出力(kW)
0.015
種類
スピードコントロールモーター/レバーシブルモーター
電圧(V)
220/230
電源
単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)
70