代表画像

アルミ材用スパイラルタップ(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07444486 品番EX-AL-SFT-STD-M6X1
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

非鉄金属(アルミなど)の加工に最適です。

用途
呼び×2.5倍までの止まり穴加工用。
被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物ダイカストなどの非鉄金属。
トラスコ品番201-3363 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)62 ピッチ(mm)1 呼び寸法M6 シャンク径(Φmm)6 下穴径(Φmm)5 ねじ長さ(mm)8 精度OH2 表面処理ノンコーティング 食付2.5山 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじメートルねじ 精度表記STD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする