メイン画像

T-557-3H EX 取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EX本体 3M(スリーエム) 07444949 T-557-3H EX 取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EX本体 3M(スリーエム) 07444949 T-557-3H EX 取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EX本体 3M(スリーエム) 07444949 T-557-3H EX 取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EX本体 3M(スリーエム) 07444949

取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EX本体

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07444949 品番T-557-3H EX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

フチ裏までしっかり汚れを落とします。
親水化剤を配合し、防汚機能を高めました。
さらに除菌効果をプラスしました。
1回取り替え式の洗剤付スポンジが、トイレのフチ裏までズバッとかき取ります。

用途トイレ掃除に。 付属品取り替え用スポンジ:3個、ハンドル:1本 トラスコ品番632-8179 材質スポンジ:ポリエステル、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム、直鎖アルキンベンゼン系)、親水化剤、クエン酸、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)334 幅(mm)85 厚さ(mm)25 ブルー ケース無し 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする