メイン画像
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掃除用具
3M(スリーエム)の ブラシ
3M(スリーエム)の トイレブラシ
取り替え式トイレクリーナー 重曹プラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07444967
品番
T-557-3H GC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
フチ裏までしっかり汚れを落とします。
重曹配合の洗浄成分と不織布スポンジが汚れを落とします。
1回取り替え式の洗剤付スポンジが、トイレのフチ裏までズバッとかき取ります。
用途
トイレ掃除に。
付属品
取り替え用スポンジ:3個、ハンドル:1本
トラスコ品番
632-8191
材質
スポンジ:ポリエステルアルコール系(陰イオン)界面活性剤、ベタイン系界面活性剤、高級アルコール系非イオン界面活性剤、重曹
長さ(mm)
334
幅(mm)
85
厚さ(mm)
25
色
パープル
ケース
無し
繰り返し・詰め替え
対応