画像準備中

スピードコントロールモーター KUシリーズ用ギヤヘッド(コンビタイプ) 5RK〜

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07446985 品番5RK40RAW-15U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,450
この商品は80種類から選べます 他の種類を見る
減速比15 出力(kW)0.04 種類スピードコントロールモーター/レバーシブルモーター 電圧(V)110/115 電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする