曜日別特売
BVF1.25-3.5R 絶縁被覆付圧着端子 拡管形 Y形 100個入 DST(大同端子製造) 07448547

絶縁被覆付圧着端子 拡管形 Y形 100個入BVF1.25-3.5R

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可18日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
07448547
品番
BVF1.25-3.5R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。

用途
軟銅のより線の電線の接続に。
トラスコ品番
575-8748
材質
端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール
全長(mm)
18.7
色
赤
外形寸法(mm)
6
電線抱合範囲AWG(#)
20-16
内寸(mm)
4.1
JIS規格
×
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.5~1.65
スタッド径(Φmm)
3.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする