曜日別特売

裸圧着端子 角形

裸圧着端子 角形 - DST(大同端子製造)

ねじ固定用の取り付け穴が二つある裸圧着端子です。

用途
軟銅のより線の接続に。
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
JIS規格
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
外形寸法(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074485025.5-D-51箱(100個)421-99213410112
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
0744851160-D-121箱(40個)421-992288.522240
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
0744855638-D-51箱(50個)421-992450181.816
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
0744900138-D-61箱(50個)421-993050181.816
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
07449150100-D-101箱(20個)421-99208628.52.632
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
07449247100-D-121箱(20個)421-99359328.52.640
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
0744938722-D-51箱(100個)421-992748.5151.816
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする