DST(大同端子製造)
裸圧着スリーブ 重ね合わせ用 P-250 8個入り
P-250
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8個)
注文コード
07448696
品番
P-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
電線どうしをスリーブ内で重ね合わせて接続します。
用途
軟銅のより線または、単線の電線を接続に。
トラスコ品番
419-6154
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
全長(mm)
32
外形寸法(mm)
35
内寸(mm)
26.5
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表