DST(大同端子製造)
絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せ用
AVB-5.5 CLR
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
07449211
品番
AVB-5.5 CLR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
圧着スリーブに絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途
スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続に。
トラスコ品番
419-6181
材質
スリーブ:無酸素銅(C1022)/電気すずメッキ 、絶縁体:ビニル
全長(mm)
27
色
透明
寸法L(mm)
15
電線抱合範囲AWG(#)
46366
内寸(mm)
5.4
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63~6.64
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表