メイン画像

LXGT-870461 ウォータータンク 16リットル 広口タイプ リンクサス(Linxas) 07450698 LXGT-870461 ウォータータンク 16リットル 広口タイプ リンクサス(Linxas) 07450698 LXGT-870461 ウォータータンク 16リットル 広口タイプ リンクサス(Linxas) 07450698 LXGT-870461 ウォータータンク 16リットル 広口タイプ リンクサス(Linxas) 07450698

ウォータータンク 16リットル 広口タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07450698 品番LXGT-870461
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

大口径9.3cmで水が入れやすく、お手入れも簡単!
たっぷり16リットルの容量ながら使用しない時はコンパクトにたたんで収納できるので場所を取りません。
取り入れ口は直径9.5cmで大きな蛇口や給水車の蛇口からでも入れやすく、使用後は中に手を入れて洗うこともできるので衛生的です。
水を注ぐときは取り入れ口の下のコックをひねるだけなのでお子様でもコップに水を簡単に注ぐ事が出来ます。
半透明タイプなので中の水の量も一目でわかりやすく持ち手付きで運びやすく置いて使う時も安定する形状になっています。

用途
防災用品に
キャンプなどのアウトドアに
スポーツに
トラスコ品番513-4814 材質ポリエチレン、EVA樹脂、ポリプロピレン、エラストマー樹脂、折畳用バンド:ポリプロピレン+ラテックス 幅(mm)260 高さ(mm)305 奥行(mm)300 貯水容量(L)16
注意
※耐熱温度は80度、耐冷温度は-20度
※飲料水専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする