メイン画像

ウェイングインジケーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07450969 品番AD-4406AJA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

小型軽量(650g)で取り扱いが容易なウェイングインジケータです。
本体重量650gの超軽量化を実現。
取り扱いが簡単で場所を取りません。
大きく見やすい高さ25mmの液晶表示菅を採用しています。
ACアダプタとアルカリ乾電池の2電源方式で、電源確保の悩みを解消します。
シンプル機能で低価格化を実現します。
上下限機能(コンパレータ)付きです。
4組のコード番号によるメモリが可能です。
加算および集計機能付きです。
デジタルリニアライズ、デジタルスパン付きです。

仕様最大ロードセル数:350Ωロードセル4個まで接続可能 トラスコ品番159-1175 電源ACアダプタ(標準付属)または単2アルカリ乾電池6本(別売) MAX100mA 温度係数ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、±0.1μV/℃ Max.、スパン±3ppm/℃ Typ.、±15ppm/℃ Max. 印加電圧(V)ロードセル:DC5±5%、60mA、リモートセンシング機能付 非直線性0.005% of F.S. ゼロ調整範囲-35〜35mV
注意
※スタンドはオプションとなります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする