三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
インサート PVDコーティング VP15TF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
07451416
品番
SOMT12T320PEER-FT
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
トラスコ品番
812-7507
厚さ(mm)
3.97
刃長(mm)
0.5
コーティング
PVDコーティング
コーナー半径(mm)
2