曜日別特売
EL-R50-S エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 07451722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EL-R50-S エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 07451722
EL-R50-S エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 07451722

エクセルレッグ本体パイプセット50Φ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃14日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
Aブラック
注文コード
07451722
品番
EL-R50-S
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
色
Aブラック
材質
スチール
寸法(mm)
700
パイプ寸法(mm)
丸パイプ:50.8Φ×1.6t
穴径(mm)
ビス:Φ7皿 Φ4穴
呼び径(ねじ)
M10 ピッチ:1.5
注意
※テーブル座金とMA-EL-JB(エクセルレッグ連結用ボルト)は別途付属しております。
※アジャスター(EL-FA)は打込んで出荷いたします。
※エクセルレッグ本体パイプセットは1本(1セット)単位販売製品です。通常4本必要なため、ご発注の際はご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする