曜日別特売

パンチカーペット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品は材質など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
材質
ポリプロピレン75% ポリエステル35%
注文コード
07452808
品番
PK490-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

PETボトルのリサイクル繊維使用

用途
業務用施設、及び一般家庭、ホテル、学校、病院など幅広い用途に適しています。
トラスコ品番
868-3800
材質
ポリプロピレン75% ポリエステル35%
長さ(m)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする