程よく光を遮る2級遮光ドレープカーテン×コスパ抜群の機能レースカーテンのセットカーテン。
ドレープカーテン
・2級遮光:遮光率99.89%以上の光を遮る2級遮光。程よく光を遮りたい方におすすめ。
・形状記憶加工:綺麗なウェーブを保つ形状記憶加工。洗濯後もキープします。
・付属品:共生地タッセル1本・アジャスターフック(Aフック)
レースカーテン
・UVカット:紫外線を軽減するUVカット機能。肌だけでなく、フローリングや家具の日焼けをも守ります。
・遮熱効果:特に夏の暑さを軽減させる断熱効果。厚さを遮り快適な室内空間を作ります。
・保温効果:熱気や冷気を遮り室内温度を快適の保つ保温効果。冷暖房効果率を高めます。
・ミラー効果:日中、外から室内が見えにくいミラー効果。光は取り込み目線を遮る目隠しや防犯対策としても有効。
・付属品:アジャスターフック(Aフック)
共通:ウォッシャブル:洗濯可。いつでも衛生的にご使用いただけます。