曜日別特売
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 2級遮光 形状記憶 UVカット遮熱 保温 ミラー キャナルコットセット ユニベール 07456500

幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 2級遮光 形状記憶 UVカット遮熱 保温 ミラー キャナルコットセット ユニベール 07456500
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 2級遮光 形状記憶 UVカット遮熱 保温 ミラー キャナルコットセット ユニベール 07456500
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 2級遮光 形状記憶 UVカット遮熱 保温 ミラー キャナルコットセット ユニベール 07456500
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 2級遮光 形状記憶 UVカット遮熱 保温 ミラー キャナルコットセット ユニベール 07456500
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 2級遮光 形状記憶 UVカット遮熱 保温 ミラー キャナルコットセット ユニベール 07456500
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 2級遮光 形状記憶 UVカット遮熱 保温 ミラー キャナルコットセット ユニベール 07456500
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 2級遮光 形状記憶 UVカット遮熱 保温 ミラー キャナルコットセット ユニベール 07456500
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 2級遮光 形状記憶 UVカット遮熱 保温 ミラー キャナルコットセット ユニベール 07456500
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 2級遮光 形状記憶 UVカット遮熱 保温 ミラー キャナルコットセット ユニベール 07456500
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 2級遮光 形状記憶 UVカット遮熱 保温 ミラー キャナルコットセット ユニベール 07456500
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 2級遮光 形状記憶 UVカット遮熱 保温 ミラー キャナルコットセット ユニベール 07456500
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 2級遮光 形状記憶 UVカット遮熱 保温 ミラー キャナルコットセット ユニベール 07456500
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 2級遮光 形状記憶 UVカット遮熱 保温 ミラー キャナルコットセット ユニベール 07456500
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 2級遮光 形状記憶 UVカット遮熱 保温 ミラー キャナルコットセット ユニベール 07456500
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 2級遮光 形状記憶 UVカット遮熱 保温 ミラー キャナルコットセット ユニベール 07456500
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 2級遮光 形状記憶 UVカット遮熱 保温 ミラー キャナルコットセット ユニベール 07456500
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 2級遮光 形状記憶 UVカット遮熱 保温 ミラー キャナルコットセット ユニベール 07456500

【レースセットカーテン】 2級遮光 形状記憶 UVカット遮熱 保温 ミラー キャナルコットセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2枚)
色
ネイビー
注文コード
07456500
品番
幅150×丈178cm 2枚組
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

程よく光を遮る2級遮光ドレープカーテン×コスパ抜群の機能レースカーテンのセットカーテン。
ドレープカーテン
・2級遮光:遮光率99.89%以上の光を遮る2級遮光。程よく光を遮りたい方におすすめ。
・形状記憶加工:綺麗なウェーブを保つ形状記憶加工。洗濯後もキープします。
・付属品:共生地タッセル1本・アジャスターフック(Aフック)
レースカーテン
・UVカット:紫外線を軽減するUVカット機能。肌だけでなく、フローリングや家具の日焼けをも守ります。
・遮熱効果:特に夏の暑さを軽減させる断熱効果。厚さを遮り快適な室内空間を作ります。
・保温効果:熱気や冷気を遮り室内温度を快適の保つ保温効果。冷暖房効果率を高めます。
・ミラー効果:日中、外から室内が見えにくいミラー効果。光は取り込み目線を遮る目隠しや防犯対策としても有効。
・付属品:アジャスターフック(Aフック)
共通:ウォッシャブル:洗濯可。いつでも衛生的にご使用いただけます。

用途
・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする