曜日別特売
幅150×丈178cm 1枚入り 2級遮光 形状記憶 リーフ柄 ボタニカル ドレープカーテン KOジャングル ユニベール 07456737

幅150×丈178cm 1枚入り 2級遮光 形状記憶 リーフ柄 ボタニカル ドレープカーテン KOジャングル ユニベール 07456737
幅150×丈178cm 1枚入り 2級遮光 形状記憶 リーフ柄 ボタニカル ドレープカーテン KOジャングル ユニベール 07456737
幅150×丈178cm 1枚入り 2級遮光 形状記憶 リーフ柄 ボタニカル ドレープカーテン KOジャングル ユニベール 07456737
幅150×丈178cm 1枚入り 2級遮光 形状記憶 リーフ柄 ボタニカル ドレープカーテン KOジャングル ユニベール 07456737
幅150×丈178cm 1枚入り 2級遮光 形状記憶 リーフ柄 ボタニカル ドレープカーテン KOジャングル ユニベール 07456737
幅150×丈178cm 1枚入り 2級遮光 形状記憶 リーフ柄 ボタニカル ドレープカーテン KOジャングル ユニベール 07456737
幅150×丈178cm 1枚入り 2級遮光 形状記憶 リーフ柄 ボタニカル ドレープカーテン KOジャングル ユニベール 07456737
幅150×丈178cm 1枚入り 2級遮光 形状記憶 リーフ柄 ボタニカル ドレープカーテン KOジャングル ユニベール 07456737
幅150×丈178cm 1枚入り 2級遮光 形状記憶 リーフ柄 ボタニカル ドレープカーテン KOジャングル ユニベール 07456737
幅150×丈178cm 1枚入り 2級遮光 形状記憶 リーフ柄 ボタニカル ドレープカーテン KOジャングル ユニベール 07456737
幅150×丈178cm 1枚入り 2級遮光 形状記憶 リーフ柄 ボタニカル ドレープカーテン KOジャングル ユニベール 07456737
幅150×丈178cm 1枚入り 2級遮光 形状記憶 リーフ柄 ボタニカル ドレープカーテン KOジャングル ユニベール 07456737
幅150×丈178cm 1枚入り 2級遮光 形状記憶 リーフ柄 ボタニカル ドレープカーテン KOジャングル ユニベール 07456737

2級遮光 形状記憶 リーフ柄 ボタニカル ドレープカーテン KOジャングル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(1枚)
注文コード
07456737
品番
幅150×丈178cm 1枚入り
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

まるでジャングルな大胆なボタニカル柄がデザインされた遮光カーテンです。
機能性
・2級遮光:遮光率99.89%以上の光を遮る2級遮光。程よく光を遮りたい方におすすめ。
・形状記憶加工:綺麗なウェーブを保つ形状記憶加工。洗濯後もキープします。
・付属品:共生地タッセル1本・アジャスターフック(Aフック)
・ウォッシャブル:洗濯可。いつでも衛生的にご使用いただけます。

用途
・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする