ALUMINUM DOUBLE HOOK(アルミニウムダブルフック)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07456867 品番Y-0534
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
7月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥968
販売価格(税別)
880

加工や細部のシェイプにこだわったアルミハードウェアシリーズ。
どこか鉄道や船舶、公共施設で使われていたような工業的なデザインです。
素材の重厚感を残しつつもシンプルで機能性のあるフォルムは、清潔で整然とした印象を与え、空間に洗練された美しさをもたらします。
細部から溢れ出す確かなこだわりが、日々の暮らしをより豊かに。

用途タオル掛けや小物掛けなどに 付属品取付用ビス×4 材質アルミニウム タイプDOUBLE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×30×45
注意
※材質の特性上、表面加工やサイズに個体差があります。
※表面のムラは研磨時に発生するものです。予めご了承ください。
※本製品を設置する際には、設置場所にご注意ください。
※ネジは必ずしっかりと固定してください。
※定期的にネジに緩みがないかご確認ください。
※本製品にぶら下がったり、体重をかけないでください。
※本製品を長時間濡れたまま放置しないでください。腐食、劣化の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする